Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gerade Kunststoffverschraubung mit Zugentlastung Schwarz (HGL13-SCG-M16 BK)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     678BT-ht166-22100
Hersteller:
     Hellermann Tyton
Herst.-Nr.:
     166-22100
EAN/GTIN:
     4031026326061
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Gerade Kunststoffverschraubung mit metrischem Gewinde inkl. Gegenmutter. Bietet eine gute Zugentlastung, eine Kabelabdichtung bei IP68 und IP69k, eine hohe Zugfestigkeit, ist sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle und ist halogen-, schwefel- und phosphorfrei.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Ausführung:
gerade
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindelänge:
12 mm
Bauform:
Außengewinde
Drehbares Gewinde:
true
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff der Dichtung:
TPE
Gesamthöhe:
24 mm
Werkstoff:
sonstige
Größter Außendurchmesser:
24 mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Gewinde Gangzahl:
1
Nenndurchmesser:
13 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP68
Gewindeanschlussgröße:
M16x1,5

Sonderklassifizierung: NOT_RELEVANT:NONE
Weitere Suchbegriffe: Helaguard, Schläuche, Verschraubungen, Schutzschläuche, Wellschlauch, Wellschläuche, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Schlauchverschraubungen
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 678
12 Tage
k.A.
20
pro Stück
€ 5,90*
€ 11,57*
10
pro Stück
€ 5,95*
€ 11,91*
2 Tage
k.A.
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 7,94*
€ 12,17*
2 Tage
k.A.
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 11,26*
€ 17,11*
1
pro Stück
€ 9,90*
ab € 16,21*
€ 19,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 678
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 231,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 678
Versand: Lager 678
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,90*
ab € 25,00*
€ 5,90*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 678
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:25% des Warenwertes, mindestens aber € 12,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
166-50101
ab € 0,61*
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
166-11302
ab € 1,26*
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
166-11202
ab € 0,59*
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
166-11401
ab € 1,25*
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
166-11102
ab € 0,81*
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
166-11501
ab € 1,76*
Sonstiges
Abb. ähnlich
Hellermann Tyton
166-11901
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG