| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-166-21040 Herst.-Nr.: 166-21040 EAN/GTIN: 4031026311050 |
| | |
|
| | |
| - Einteilige Schnellverschraubung
- Hohe Zugfestigkeit
- Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle
- Halogen-, schwefel- und phosphorfrei
- Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter
Gerade Verschraubung mit Außengewinde. Weitere Informationen: | | Nenndurchmesser: | 21 mm | Nenngröße in Zoll: | sonstige | Schutzart (IP): | IP66 | Ausführung: | gerade | Drehbares Gewinde: | nein | Bauform: | Außengewinde | Verbindungsart: | Schnappverbindung | Gewindeart: | sonstige | Gewindeanschlussgröße: | PG21 | Gewindewerkstoff: | Polyamid (PA) | Gewindelänge: | 12 mm | Gesamtlänge: | 42 mm | Werkstoff: | Polyamid (PA) | Material Dichtung: | ohne Dichtung | Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: | 20.5 mm | Größter Außendurchmesser des Schlauches: | 32 mm | Farbe: | schwarz | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: | nein | Transparent: | nein | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: | ja | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23: | nein | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: | nein | Einsatztemperatur: | -50 °C | 135 °C | Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VdTÜV/GGVSEB: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, hellermann tyton kabelkanal, installationskanal, Conduit, conduit, Conduits, conduits, Helaguard, Kabelschläuche, Kunststoffschläuche und Verschraubungen, Schläuche, Schlauchverschraubungen, Schutzschläuche, Verschraubungen, Wellschlauch, Wellschläuche |
| | |
| |