Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Befestigungsbinder 2-teilig mit Schlauchaufnahme PA66HIRHS schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-156-03042
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     156-03042
EAN/GTIN:
     4031026645681
Suchbegriffe:
Befestigungsbinder
Kabelbinder Steckfuß
hellermanntyton befestigungsbinder
kabelbinder steckfuß
  • Mit AntiRutsch-Gravur zur Vermeidung von seitlichen Bewegungen des Kabelbaumes
  • Einfaches Aufclippen auf Schlauch, Rohr oder Kabel
  • Befestigungsclips sind um 360° frei rotierbar
  • Geführtes Kabel kann so Ausgleichsbewegungen vollführen
  • Ideal für den Einsatz in der Automobil-Industrie
Weitere Informationen:
Ausführung:
außenverzahnt
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
nein
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Befestigungsart:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Befestigungsband, Befestigungsband für Rohre, Befestigungsbinder für Rohre, frei rotierbar, Kabelband, Kabelbänder, Kabelband mit Rohrclip, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelbinder mit Befestigungselementen, Kabelbinder mit Rohrclip, Mechanik, nachträglich zusätzliches Kabel montieren, Rohr, Straps
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 215,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,43006* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 263,36*
€ 313,3984
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 260,15*
€ 309,5785
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 256,80*
€ 305,592
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 245,41*
€ 292,0379
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 215,03*
€ 255,8857
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HellermannTyton
156-00136
ab € 272,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.