Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 20x14 mm, natur


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Befestigungssockel 20x14 mm, natur
Artikel-Nr.:
     C1197-151-27401
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-27401
EAN/GTIN:
     5022660310508
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Sichere Führung von Leitungen durch gewölbtes Design
  • Einfache Befestigung durch Spreizniet
  • Eignen sich für sicheren Halt bei Vibrationen

Diese Sockel eignen sich besonders für schwerere Bündelgüter, z.B. im Bereich Agrarmaschinen oder LKW-Fertigung. In Kombination mit Kabelbindern bis zu 4.8 mm Breite bieten sie einen sicheren Halt.
Weitere Informationen:
Länge:
20.0 mm
Breite:
14.0 mm
Höhe:
4.5 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
3.5 mm
Befestigungsart:
mit Spreizniet
Durchmesser Befestigungsloch:
2.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 °C | 85 °C
Farbe:
farblos
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel hellermann, Befestigungssockel für Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Spezialkabelbinder, Steckbinder, Straps
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 314,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,62972* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 374,24*
€ 445,3456
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 373,85*
€ 444,8815
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 358,46*
€ 426,5674
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 345,68*
€ 411,3592
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 314,86*
€ 374,6834
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.