| |
|
| Artikel-Nr.: C1197-151-02260 Herst.-Nr.: 151-02260 EAN/GTIN: 4031026122458 |
| | |
|
| | |
| - Schnelle und einfache Befestigungsmethode
- Die SB-Typen werden per Hammer aufgeschlagen, für besonders festen Halt
- SBH1 und 3 können für horizontale Leitungsverlegung genutzt werden
- SBH2 für vertikalen Verlauf
Einsatz finden diese Befestigungselemente im Fahrzeugbau und Maschinenbau, aber auch in anderen Einsatzgebieten, bei denen auf eine zusätzliche Lochbohrung verzichtet werden soll und der Schweißbolzen eine kostengünstige oder konstruktive Alternative ist. Weitere Informationen: | | Länge: | 26.8 mm | Breite: | 12.5 mm | Höhe: | 13.9 mm | Geeignet für Kabelbinderbreite bis: | 8.5 mm | Befestigungsart: | mit Schweißbolzenaufnahme | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Einsatztemperatur: | -40 °C | 85 °C | Farbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, Befestigungssockel, Kabelbinderfuß, Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, Schweißbolzen, hellermann tyton kabelbefestigung, kabel organizer, Befestigungselemente, Befestigungselement für Stehbolzen, Befestigungselement mit, Befestigungselement mit Schweißbolzenaufnahme, Befestigungselement mit Schweissbolzenaufnahme, Hellermann, HellermannTyton, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbündel Snapper, kabelbündel snapper, Schweissbolzen, Schweißbolzenaufnahme, Schweissbolzenaufnahme, Schweißbolzen Befestigungselement, Schweissbolzen Befestigungselement, Schweissbolzen Clip, Schweißbolzen Clip, Schweißbolzenhalter, Schweissbolzenhalter, Snapper, Stehbolzenaufnahme, Stehbolzenhalter, Tyton |
| | |
| |