Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 24,8x14,3 mm, E/TFE, blau
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00654
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00654
EAN/GTIN:
     4944387953183
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
24.8 mm
Breite:
14.3 mm
Höhe:
12.1 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
8.3 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
6.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-80 °C | 170 °C
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel hellermann, befestigungssockel, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelhalter, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,9145* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,37*
€ 38,5203
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,01*
€ 36,9019
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 26,89*
€ 31,9991
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 23,07*
€ 27,4533
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 22,69*
€ 27,0011
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 18,98*
€ 22,5862
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.