Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Befestigungssockel 17,8x11,8 mm, E/TFE, blau
Artikel-Nr.:
     C1197-151-00653
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     151-00653
EAN/GTIN:
     4944387953176
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
  • Gebogenes Design für zusätzlichen Kabelschutz
  • Einfache Installation mittels Schraube oder Bolzen
  • Hohe Sicherheit, vor allem in Bereichen mit starker Vibration
  • Verschiedene Größen und Materialien verfügbar

Speziell für die Befestigung schwerer Kabelbündel konzipiert, können diese Befestigungssockel in vielen Branchen von der Landwirtschaft bis zur LKW-Fertigung eingesetzt werden. Sie bieten eine sehr sichere Befestigung und können in Kombination mit Kabelbindern bis 8,3 mm Breite verwendet werden.
Weitere Informationen:
Länge:
17.8 mm
Breite:
11.8 mm
Höhe:
8.8 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
6.4 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Durchmesser Befestigungsloch:
4.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Einsatztemperatur:
-80 °C | 170 °C
Farbe:
blau
Weitere Suchbegriffe: Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermanntyton befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel schraubbar, befestigungssockel hellermann, Befestigungsplättchen, Befestigungsplatten, Befestigungssockel für Kabelbinder, Befestigungssystem, Bindersockel, Halteplatte, Kabelbefestigung, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Kabelbinder, Kabelhalter, Kabelsockel, Montagesockel, Montage-Sockel, schraubbar, Schrauben, Schraubsockel, Sockel
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,385*
  
Preis gilt ab 22.500 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 30 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,795*
€ 2,13605
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,665*
€ 1,98135
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,385*
€ 1,64815
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.