Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Deckenabstandhalter für Einbaustrahler 62-90mm schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-148-00098
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     148-00098
EAN/GTIN:
     4031026439525
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbau-Halogenstrahler
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
  • SpotClip-II wurde für größere Einbaustrahler bis 95 mm Gesamthöhe entwickelt
  • Stellt Sicherheitsabstand zwischen Einbaustrahler, Dampfsperrfolie und Isolationsmaterial her
  • 4 zusätzliche, flexible Laschen verhindern den Kontakt zwischen losem Dämmmaterial und dem Leuchtenkörper, daher bestens geeignet für die Verwendung von Schütt- und Einblasdämmstoffen
  • Entfernen einer Lasche durch Herausbrechen, um den Trafo oder die Zuleitung unterzubringen
  • Sorgt für höhere Stabilität durch das verbesserte Design der 4 Haltefüße
  • Passend für Einbaudurchmesser von 62 - 90 mm
  • Getestet gemäß EN 60598-1 und EN 60598-2-2

Der SpotClip-II Abstandshalter wurde für die sichere Installation von Einbaustrahlern in Zwischendecken entwickelt. Er kann sehr einfach in die Deckenaussparungen eingesetzt werden und bietet eine beträchtliche Zeitersparnis beim Einbau. Die Formgebung ermöglicht einen sicheren Abstand zwischen Leuchte und Dämmmaterial und vermindert das Risiko einer Überhitzung. SpotClip-II eignet sich sowohl für Halogen- als auch LED-Einbauleuchten.
Weitere Informationen:
Geeignet für HV-Leuchten:
ja
Geeignet für NV-Leuchten:
ja
Geeignet für LED-Leuchten:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
35 W
Anwendung:
Hohldecke
Mit Betriebsgeräteraum:
nein
Einbaubreite:
90 mm
Einbautiefe:
95 mm
Einbaulänge:
107 mm
Max. Leuchtendurchmesser:
115 mm
Min. Deckenstärke:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabeldriller, Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelklammer, hellermann tyton kabelbefestigung, einbau halogenstrahler, Abstandhalter Einbaustrahler, Abstandhalter Glasswolle, Abstandshalter, Abstandshalter Dämmatten Abstandshalter, Abstandshalter Einbaustrahler, Abstandshalter für Halogen Einbaustrahler, Abstandshalter für Hohldecken, Abstandshalter Glaswolle, Dämmwolle Abstandshalter, Deckenabstandhalter, Deckenabstandshalter, Deckeneinbauleuchten, Einbaustrahler, Elektroinstallationsmaterial, Glasswolle, Hellermann, HellermannTyton, Leuchte, Leuchtenmontage, Niedervolt-Einbaustrahler, Spot, Tyton
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.