Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 615IT-S17173 Herst.-Nr.: 130-00020 EAN/GTIN: 4031026271781 |
| | |
|
|  |  |
 | - Schnelle und einfache Verarbeitung per Hand
- Wiederverwendbar bis zu 400 mal
- Verschiedene Farben zur Kennzeichnung erhältlich
- Für den Innen- und Außenbereich
- Kann dauerhaft an das Bündel angeschlossen werden
- Beständig gegen Alterung, keine Korrosion
TEXTIE Klettkabelbinder sind eine sanfte Bündelungsmethode und ideal geeignet, um empfindliche Kabel wie zum Beispiel Telefonkabel, Glasfaser- und Netzwerkkabel zu bündeln. Die TEXTIE Kabelbinder können bis zu 400 mal wieder geöffnet und verschlossen werden. Eine perfekte Lösung für temporäre Installationen und das Kabelmanagement innerhalb der Bühnentechnik, bei Outdoor Events oder für die Prototypenfertigung. Darüber hinaus finden sich zahlreiche Anwendungen für den Büro- und Privatbereich. TEXTIE Kabelbinder sind in verschiedenen Farben erhältlich und können neben der Bündelung auch zur Kennzeichnungen verwendet werden. Weitere Informationen:  |  | Breite des Bandes: | 12.5 mm | Bandlänge: | 5000 mm | Banddicke: | 1.3 mm | Betriebstemperatur: | -40 °C | 85 °C | Ausführung: | Klettband | Bandverschluss: | Klettverschluss | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Polyamid (PA) | Oberflächenschutz: | unbehandelt | UV-stabil nach ASTM D6779: | nein | Halogenfrei: | nein | Farbe: | schwarz | Transparent: | nein | Fluoreszierend: | nein | Beschriftungsfläche: | ohne | Lösbarer Verschluss: | ja | Befestigungsart: | sonstige | VG-Zulassung: | nein | MIL-Zulassung: | nein | UL-Zulassung: | nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Klett-Kabelbinder, Klettbinder, Klettkabelbinder, Klettverschlusskabelbinder, klett-kabelbinder schwarz, klettband, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, kabelbinder klettverschluß, Kabelbinder lösbar, Kabelklett, klett, Klettbänder, Klettkabelband, klett kabelbinder, klett-kabelbinder, lösbarer Kabelbinder, Mehrfachkabelbinder, mehrfach verwendbar, wieder öffenbar, Wiederöffnungsbinder, wieder verwendbar |
|  |  |
|  |  | Angebote (18) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 615 | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,00* | ab € 9,79* | € 13,75* |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 8,95* | ab € 9,87* | € 13,76* |  |  |  | | 19 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,90* | ab € 10,71* | € 14,49* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 4,98* | ab € 11,13* | € 15,00* |  |  |  | | 17 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 7,90* | ab € 11,24* | € 15,13* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 615 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,958* pro Meter) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 615 |  | Versand: Lager 615 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* |  | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|