Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 12,9 mm, schwarz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 12,9 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 12,9 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 12,9 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 12,9 mm, schwarz
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 12,9 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1197-111-00253
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     111-00253
EAN/GTIN:
     5022660514050
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
Kabelbinder Schutzprofil
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
  • Schutzprofil LFPC aus Polyolefin
  • Für die MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie
  • Glatte Oberfläche schützt Bündelgut auch bei Vibration
  • Halogenfreies Material
  • Geringe Entwicklung giftiger Gase und korrosiver Säuren
  • Geringe Rauchentwicklung, schwer entflammbar

Das Schutzprofil LFPC aus Polyolefin ist für die Kabelbinder der MBT-, MST-, MLT- und AMT-Serie geeignet und kann das Bündelgut auch bei Vibrationen vor Abrieb und Beschädigungen schützen. Ideal für den Einsatz unter schweren Bedingungen, zum Beispiel auf Schiffen, Ölplattformen oder in Industrieanlagen.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
12.9 mm
Banddicke:
1.1 mm
Betriebstemperatur:
-40 °C | 90 °C
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Polyolefine (PO-X)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
ja
Halogenfrei:
ja
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderhalter, Kabelbinderschelle, Kabelbindersockel, Montagesockel Kabelbinder, hellermann tyton polyamid schwarz kabelbinder, kabelbinder schutzprofil, kabelbinder schwarz, Edelstahl-Kabelbinder, Kabelbefestigung und Kabelbündelung, Polyolefin, Schutzprofil, Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder, Schutzprofil für Metallkabelbinder
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,84*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Meter (ab € 2,9136* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 101,28*
€ 120,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 98,07*
€ 116,70
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 94,33*
€ 112,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 91,71*
€ 109,13
pro Paket
ab 15 Pakete
€ 87,14*
€ 103,70
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 72,84*
€ 86,68
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.