Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug für Kabelbinder mit maximaler Breite 4,8 mm
Artikel-Nr.:
     C1197-110-03400
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     110-03400
EAN/GTIN:
     4031026102375
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abbindewerkzeug
Kabelbinder Verarbeitungswerkzeug
Kabelbinderpistole
Kabelbinderspanner
  • Pneumatisches Verarbeitungswerkzeug
  • Robustes Metallgehäuse
  • Für Kabelbinder bis 4,8 mm Breite
  • Prozesssicheres Spannen und automatisches bündiges Abschneiden
  • Stufenlose Zugkraftverstellung
  • Hohe Abbindegeschwindkeit
  • Zuverlässig und wartungsarm

Die Vorteile des mit einem Luftdruck von bis zu 6 bar betriebenen MK3PNSP2 kommen bei der Großserienfertigung, am Fließband oder in der Kabelkonfektion voll zum Tragen.
Weitere Informationen:
Werkstoff des Kabelbinders:
Kunststoff
Kabelbinderbreite:
2.5 mm | 4.8 mm
Anzugsspannung:
einstellbar
Werkstoff des Werkzeugs:
Metall
Eigenschaft:
automatisches Abschneiden
Weitere Suchbegriffe: Kabelbinderzange, Verarbeitungswerkzeug, abbindewerkzeug hellermann, kabelbinder verarbeitungswerkzeug, Bindewerkzeug, Bündelwerkzeug, Großserienfertigung, Kabelbinder-Verarbeitungswerkzeug, Kabelbinderwerkzeug, Kabelhalteband-Verarbeitungswerkzeug, Luftdruck, Verarbeitungswerkzeuge, Verarbeitungswerkzeuge für Kabelbinder, Werkzeug, Werkzeug Kabelhalteband, Wiederholgenauigkeit, Zange, zange, Zangen, zangen
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 841,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 918,85*
€ 1.093,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 911,98*
€ 1.085,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 884,84*
€ 1.052,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 865,51*
€ 1.029,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 841,76*
€ 1.001,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,00989*
Zubehör
HellermannTyton
110-03500
ab € 183,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.