Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnet Discofix Color, Farbe grün


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Magnet Discofix Color, Farbe grün
Magnet Discofix Color, Farbe grün
Artikel-Nr.:
     2478B-179000483175
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1662005
EAN/GTIN:
     4013695010854
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet grün

Magnet discofix Color

  • Magnet mit Vollkern-Ferrit-Ausstattung, Haftkraft: 2,2 kg, Größe: 40 x 13 mm
  • mit verbreitertem Rand, zur einfachen Entnahme des Magneten vom Untergrund
  • spezialbeschichtete Unterseite verhindert das Zerkratzen von Tafeln
  • hochwertiger Kleber garantiert den festen Verbund mit der Kunststoffkappe des Magneten
  • erhältich in 8 Farben.
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, magnetoplan rundmagnet
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
310
120
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,5118*
€ 0,6725*
2 Tage
250
10
pro Kartonage
€ 5,95*
ab € 0,469*
€ 0,799*
1 Tag
119
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,47*
€ 0,80*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,50*
€ 0,85*
1 Tag
310
10
pro Kartonage
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,86*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 120 Kartonagen
€ 0,6725*
€ 0,80028
pro Kartonage
ab 300 Kartonagen
€ 0,6718*
€ 0,79944
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,6118*
€ 0,72804
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,5718*
€ 0,68044
pro Kartonage
ab 2500000 Kartonagen
€ 0,5118*
€ 0,60904
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,5118* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 120 Kartonagen ( entspricht € 80,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12402CC
ab € 29,40*
Zubehör
magnetoplan
1240490
ab € 210,45*
Zubehör
magnetoplan
1240288
ab € 18,44*
Zubehör
magnetoplan
1240489
ab € 150,45*
Zubehör
magnetoplan
1240003
ab € 476,45*
Zubehör
magnetoplan
1242718
ab € 1.190,64*
Zubehör
magnetoplan
1240315
ab € 582,99*
Zubehör
magnetoplan
1242315
ab € 575,19*
Zubehör
magnetoplan
1242000
ab € 164,17*
Zubehör
magnetoplan
1240000
ab € 112,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.