Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart "de Luxe", mobil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flipchart "de Luxe", mobil
Flipchart "de Luxe", mobil
Flipchart "de Luxe", mobil
Flipchart "de Luxe", mobil
Artikel-Nr.:
     C1196-12270F13
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     12270F13
EAN/GTIN:
     4013695021720
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart „de luxe“, mobil Das mobile Flipchart ”de luxe” für komfortablen Einsatz und hohen Qualitätsanspruch:
  • Attraktives Modell der gehobenen Kategorie
  • Die solide, robuste Vollstahl-Konstruktion sorgt für hohe Standfestigkeit
  • Angenehmes Arbeiten, durch ringförmige Basis mit Fußaussparung
  • Mobil, durch 5 feststellbare Laufrollen
  • Einfach + stufenlos höhenverstellbar von 1,75 m bis 2 m, durch Druckfederung + Feststellschraube 
  • Magnethaftende, pulverbeschichtete Metalloberfläche. Mit Boardmarkern beschreibbar + trocken abwischbar
  • Komplett mit 2 einsteckbaren Seitenarmen (magnethaftend), für 3-fache Präsentationsfläche
  • Elegante, abgerundete Klappleiste und verstellbare Aufhängezapfen. Für alle handelsüblichen
  • Papierblöcke
  • Durchgehende Ablageschale für Marker + Zubehör
  • Farbe: weiß / lichtgrau
  • Inkl. 1 Flipchart-Marker, 3 Blatt Flipchart-Papier + 4 Magnete.
+ Tafelgröße: 680 x 1065 mm + Max. Höhe: 2,20 mm + Bodenfläche: Ø 640 mm + Gewicht: 15,4 kg.
Weitere Suchbegriffe: flip-chart magnetoplan, flip chart
Die besten Konditionen aller 31 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,22*
€ 201,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,28*
€ 196,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,45*
€ 179,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,04*
€ 166,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,69*
€ 166,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
1227302
ab € 27,40*
Zubehör
magnetoplan
12299F
ab € 31,58*
Zubehör
magnetoplan
1227101
ab € 22,45*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.