Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital SN850P 8 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital SN850P 8 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Western Digital SN850P 8 TB M.2 PCI Express 4.0 NVMe
Artikel-Nr.:
     C1195-WDBBYV0080BNC-WRSN
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     WDBBYV0080BNC-WRSN
EAN/GTIN:
     619659208349
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
Kühlkörper
M2 Festplatte
Weitere Informationen:
Betriebstemperatur:
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 85 °C
SSD Speicherkapazität:
8000 GB
SSD-Formfaktor:
M.2
Schnittstelle:
PCI Express 4.0
NVMe:
Ja
Komponente für:
Spielekonsole
Hardwareverschlüsselung:
Ja
M.2 SSD- Größe:
2280 (22 x 80 mm)
Lesegeschwindigkeit:
7300 MB/s
Schreibgeschwindigkeit:
6300 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB):
1200000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB):
1100000 IOPS
PCI-Expressschnittstelle Daten-Lanes:
x4
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 11
TBW-Bewertung:
2400
Zertifizierung:
BSMI, CAN ICES-3(B)/NMB-3(B), CE, FCC, KCC, Morocco, RCM, TUV, UL, VCCI
Breite:
24.46 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
9.89 mm
Gewicht:
30.4 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 766,93*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 766,93*
€ 912,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 754,91*
€ 898,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 736,69*
€ 876,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 715,55*
€ 851,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 714,05*
€ 849,72
pro Stück
ab 100 Stück
€ 713,31*
€ 848,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 696,70*
€ 829,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.