Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 96 TB Rack (4U) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 96 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 96 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 96 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 96 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 96 TB Rack (4U) Schwarz
Western Digital Ultrastar Data60 Disk-Array 96 TB Rack (4U) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1195-1EX1239
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     1EX1239
EAN/GTIN:
     8592978270636
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Anzahl von Stromversorgungseinheiten:
2
Unterstützung für redundantes Netzteil:
Ja
AC Eingangsfrequenz:
50 / 60 Hz
Betriebstemperatur:
5 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
5 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Server-Betriebssysteme:
Windows Server 2016, Windows Server 2016 x64
Gehäusetyp:
Rack (4U)
Produktfarbe:
Schwarz
Geräuschpegel:
6 dB
Ventilatoren Geschwindigkeit (min):
72 RPM
Ungenutzter Lüfter-Support:
Ja
Mini-SAS-Host-Anschluss:
Ja
Anzahl der Mini-SAS-Host-Ports:
12
Geräteklasse:
Großunternehmen
Installierte Speichertreiber:
Ja
Typ des installierten Speicherlaufwerks:
HDD
Gesamte installierte Speicherkapazität:
96 TB
Unterstützte Speicherlaufwerke:
HDD & SSD
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke:
60
Maximal unterstützte Speicherkapazität:
2200 TB
Speicherlaufwerk Schnittstelle:
Serial Attached SCSI (SAS)
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen:
SAS, Serial ATA III
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte:
Ja
Breite:
447 mm
Tiefe:
712 mm
Höhe:
175 mm
Festplattengehäusegewicht:
23700 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.411,14*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.411,14*
€ 4.059,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.387,60*
€ 4.031,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.273,93*
€ 3.895,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.208,79*
€ 3.818,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.149,84*
€ 3.748,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.