Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB SAS
Western Digital Ultrastar DC HC550 3.5" 14 TB SAS
Artikel-Nr.:
     C1195-0F38528
Hersteller:
     Western Digital
Herst.-Nr.:
     0F38528
EAN/GTIN:
     829686008540
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Höchste Speicherkapazität zu geringen Kosten

Entscheidungen bei der Ausstattung von Rechenzentren richten sich nach den Kosten. Die Ultrastar DC HC550 mit 14TB, 16 TB und 18 TB1 spielt eine wichtige Rolle beim Senken der Betriebskosten.

Gesamtbetriebskosten (TCO) als entscheidender Faktor für die Rechenzentrumsarchitektur
Entscheidungen bei der Ausstattung von Rechenzentren richten sich nach den Kosten. Und Festplatten mit höherer Speicherkapazität spielen eine wichtige Rolle, wenn es um Kostenreduzierung geht. Eine 18-TB-Festplatte bietet gegenüber einer 14-TB-Ausführung 29 % mehr Speicherkapazität im gleichen Formfaktor. Festplatten höherer Kapazität ermöglichen niedrigere Investitionsausgaben für Rechenzentren, da weniger Hardware benötigt wird und weniger Systemkosten anfallen als beim Einsatz von Laufwerken mit geringerer Kapazität. Heliumgefüllte Festplatten mit geringem Stromverbrauch und hoher Zuverlässigkeit reduzieren Energie- und Wartungskosten und tragen damit zur Reduzierung von Betriebsausgaben bei. Werden beispielsweise statt 14-TB-Festplatten Laufwerke mit 18 TB Speicherkapazität verwendet, benötigt man 22 % weniger Racks und der Stromverbrauch im Leerlauf ist um 12 % pro TB geringer. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten im Rechenzentrum.

Mehr Kapazität mit neuer Technologie
Die Ultrastar DC HC550 begründet mit innovativen Technologien und neun Magnetscheiben eine neue Festplattengeneration. Sie bietet 18 TB Speicherkapazität und verbindet Technologien für höhere Datendichte mit gesteigerter Leistung und gesenktem Energieverbrauch.
Weitere Informationen:
HDD Größe:
3.5 "
HDD Kapazität:
14000 GB
HDD Geschwindigkeit:
7200 RPM
Schnittstelle:
SAS
Typ:
HDD
Komponente für:
Server/Arbeitsstation
Puffergröße Speicherlaufwerk:
512 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle:
12 Gbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF):
2500000 h
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Zertifizierung:
BSMI, ICES-003/NMB-003, CE, FCC, KC, Maghreb, RCM, UKCA, VCCI, CB-Scheme, TUV, UL
Breite:
101.6 mm
Höhe:
26.1 mm
Tiefe:
147 mm
Gewicht:
690 g
Betriebstemperatur:
5 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-40 - 70 °C
Energieverbrauch (lesen):
8.8 W
Energieverbrauch (schreiben):
8.8 W
Energieverbrauch (idle):
5.8 W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 306,57*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,57*
€ 364,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 304,29*
€ 362,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,86*
€ 352,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 294,00*
€ 349,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 268,86*
€ 319,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.