|  |
 |
| Artikel-Nr.: C1193-8397000 Herst.-Nr.: 8397 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
|  |  |
 | WypAll Mikrofasertücher können das Achtfache ihres Gewichts an Flüssigkeit aufsaugen und sind das perfekte wiederverwertbare Reinigungsprodukt. Mit einer Lebensdauer von 300 Reinigungsvorgängen stellen diese Tücher eine kosteneffizientere Lösung für Reinigungsfirmen dar. Die Mikrofasern des Wischtuchs binden Schmutz und Feuchtigkeit. Dadurch wird die gereinigte Oberfläche trocken und glänzt. Im Vergleich zu Baumwolltüchern, die Schmutz und Feuchtigkeit nur hin und her schieben, wird Arbeitszeit beim Reinigen eingespart. Daher sind WypAll Mikrofasertücher die erste Wahl für professionelle Reinigungsfirmen, die höchste Anforderungen an die Effizienz des Produktes stellen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 40 cm (B). 4 Päckchen mit 6 Tüchern, rot (Gesamtanzahl 24) Weitere Informationen:  |  | Marke: | WypAll | Farbe: | Rot | Höhe: | 21.92 cm | Länge: | 24.93 cm | Breite: | 23.66 cm | Gewicht: | 1.4 kg |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Büroschreibtisch, Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, microfaser universaltuch, bürotisch, microfasertuch rot, WypAll 8397, 08397000, Mikrofasertücher |
|  |  |
| |