Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scott Control, 8518, Standard-Toilettenpapierrollen, 3-lagig, weiß, 36 Packungen x 350 Blatt


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     6B4HA-3000272
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8518
EAN/GTIN:
     05027375040351
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Wenn Sie Zuverlässigkeit in belebten Waschräumen suchen, die Konsistenz, Qualität und Wert von einer der weltweit vertrauenswürdigsten Marken verlangen, entscheiden Sie sich für Scott Control Toilettenpapier. Ein hochwertiges 3-lagiges Standard-Toilettenpapier, das eine effiziente Waschraumlösung darstellt. Scott Control Standard-Toilettenpapier ist die ideale Lösung für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot. Kompatibel mit Aquarius Twin Roll Toilettenpapierspendern in Weiß und Schwarz (Art.-Nr. 6992 und 7191), passt in die meisten Standardspender für Toilettenpapier mit Rollkern. Um die Umwelt zu schützen, besteht das Scott Control Standard-Toilettenpapier zu 100 % aus recycelten Fasern, ist FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. Jede Packung enthält 36 Rollen à 350 Stück, 3-lagige Blätter in den Größen 12 cm x 9,5 cm. 36 Rollen x 350 weiße, 3-lagige Blätter (12.600 Blätter)
Weitere Informationen:
Marke:
Scott
Farbe:
Weiß
Höhe:
19 cm
Länge:
78.6 cm
Breite:
39.3 cm
Gewicht:
7.71 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label; FSC - F2
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, kimberly- clark toilettenpapier 3-lagig, 36 rollen, klopapier, klopapier 3-lagig, Scott, TT-Rolle klein, 8518, 08518020, Toilettenpapierrollen, Standard, Tücher für den Badbereich
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6B4HA
unbekannt
pro Paket
€ 9,95*
ab € 26,46*
€ 34,93*
2 Tage
1
pro Packung
€ 5,00*
ab € 36,52*
€ 47,35*
8 Tage
34
pro Paket
€ 25,00*
ab € 36,65*
€ 47,37*
pro Packung
€ 4,19*
ab € 43,80*
€ 59,28*
3 Tage
88
pro Packung
€ 2,90*
ab € 50,52*
€ 64,54*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 6B4HA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,93*
€ 41,57
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 34,44*
€ 40,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,93*
€ 38,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,87*
€ 36,74
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 26,46*
€ 31,49
pro Paket
1 Paket enthält 6 Beutel (ab € 4,41* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 6B4HA
Versand: Lager 6B4HA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.