Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleenex Toilettenpapier Einzelblatt 8408, Wc-papier 36 Packungen x 200 Blatt 2-lagig, Klopapier


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1682-446219601
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8408
EAN/GTIN:
     05027375025143
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einzelblatt-Toilettenpapier
Toilettenpapier-Einzelblätter
Klopapier
Toilettenpapier
Für Komfort wie zu Hause von einer der beliebtesten Marken der Welt wählen Sie Kleenex Toilettenpapier. Hochwertiges Toilettenpapier mit Markenprägung für ein verbessertes Waschraumerlebnis. Kleenex Toilettenpapier (2-lagig) ist ein Einzelblatt Toilettenpapier. Weich und luxuriös, bietet Kleenex eine bessere Pflege. Das intelligente Faltendesign dieses Wc-Papiers ermöglicht die Ausgabe von Einzelblättern, reduziert den Abfall und sorgt für ein verbessertes Benutzererlebnis. Kleenex Toilettenpapier ist kompatibel mit einer Vielzahl von Spenderoptionen: Aquarius Spender in Weiß oder Schwarz (Artikelnummer 6946 und 7172), Spender mit hoher Kapazität (Artikelnummer 6990) und hochwertige Toilettenpapier Spender aus Edelstahl (Artikelnummer 8972). Um die Umwelt zu schützen, ist Kleenex WC-Papier FSC-zertifiziert, trägt das EU Ecolabel und lässt sich zuverlässig herunterspülen. Jede Packung Klopapier enthält 36 Packungen à 200 Blatt Kleenex Toilettenpapier, 2-lagige Blätter in den Größen 18,6 cm x 11 cm. 36 Packungen x 200 weiße, 2-lagige Blätter = 7.200 Blätter
Weitere Informationen:
Marke:
Kleenex
Farbe:
Weiß
Höhe:
34.4 cm
Länge:
39.6 cm
Breite:
30.1 cm
Gewicht:
6.12 kg
Nachhaltigkeitszertifikate:
Eco label; FSC - F2
Weitere Suchbegriffe: WC-Papier, WC-Tücher, WCpapier, kleenex toilettenpapier 2lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Kleenex, Kleenex Toilettenpapier, TT-Faltung, 8408, 08408000, Papier für den Badbereich, Wc-Papier, Wc-Papier bestellen, Wc-Papier online, Toilettenpapier online bestellen, Gewerbliches Toilettenpapier, Kleenex Klopapier, Kleenex Toilettenpapier 4-lagig
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
43
pro Paket
€ 5,95*
ab € 54,05*
€ 68,12*
19 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 54,06*
€ 68,13*
pro Paket
€ 5,95*
ab € 52,99*
€ 68,79*
12 Tage
16
pro Paket
€ 5,99*
ab € 55,82*
€ 69,84*
2 Tage
37
pro Paket
€ 2,90*
ab € 56,39*
€ 70,43*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 68,12*
€ 81,06
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 65,64*
€ 78,11
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 63,64*
€ 75,73
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 61,65*
€ 73,36
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 54,05*
€ 64,32
pro Paket
1 Paket enthält 36 Beutel (ab € 1,50139* pro Beutel)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.