Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll X60 Reinigungstücher 8380 – Putzrolle mit Zentralentnahme, blau - 1 blaue Putzrolle mit Zentralentnahme x 150 industrielle Reinigungstücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     108EL-6325125
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     8380
EAN/GTIN:
     05033848008377
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allzwecktuch
Aufreibfetzen
Ausreibtuch
Haushaltstuch
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Als Marktführer in Sachen Vielseitigkeit möchten wir Sie dabei unterstützen, Ihre Produktivität und Effizienz zu steigern – und zugleich Abfall zu reduzieren, indem wir ein sauberes und wiederverwendbares Reinigungstuch anbieten, auf dessen Leistung Sie sich jederzeit verlassen können. WypAll X60 Reinigungstücher wurden speziell als leichte, langlebige Industrie-Wischtücher für die Bewältigung verschiedener leichter Reinigungsvorgänge entwickelt. Durch die fortgeschrittene Hydroknit-Technologie ist jedes wiederverwendbare WypAll Wischtuch leicht und doch reißfest und saugstark – für weniger Rückstände und vielseitiges Reinigen bei einer Vielzahl von Aufgaben. Die blaue Putzrolle ist ideal für den Einsatz als allzweck Reinigungstücher und für die Reinigung von Verschmutzungen durch Leichtöl, Klebstoffe und Ablagerungen. Ebenso ist die Wischtücher Rolle geeignet für die Reinigung von Glas- und Hochglanzoberflächen. WypAll X60 Tücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese wiederverwendbaren WypAll Reinigungstücher wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihre eigenen Arbeitsbereiche, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn die Industrie Wischtücher zur Sprüh- und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Für Umgebungen, in denen Nassreinigung erforderlich ist, sind diese WypAll Reinigungstücher für die Verwendung mit Seife/Reinigungsmittel, Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol, Aceton und Bleichmittel (Natriumhypochlorit) getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Die blauen WypAll X60 blaue Reinigungstücher werden in einem Rollensystem mit Zentralentnahme geliefert, das einen kontrollierten Zugang zu geschützten Putztüchern ermöglicht und so Verbrauch und Abfall reduziert. Jedes blaue Putztuch misst 42 cm (L) x 24,5 cm (B). 1 Rolle mit Zentralentnahme, 150 Wischtücher, 1-lagig, blau (Gesamtanzahl 150)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
26.2 cm
Länge:
18.6 cm
Breite:
17 cm
Gewicht:
1.56 kg
Weitere Suchbegriffe: Mehrzwecktuch, Putztuch, Raumtuch, Reibtuch, Universaltuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kleenex pflegetuch, kunststoffreinigungstücher, putzpapierrolle 1-lagig, 8380, 08380000, WypAll, industrielle Wischtücher, Kimberly Clark Wischtücher, wiederverwendbare Reinigungstücher, WypAll X60, Reinigungstuch, blaues Reinigungstuch, Industrie Reinigungstücher, Industrie blaue Rolle, industrielle blaue Reinigungsrolle, Industrielle blaue Rolle, Blaue Reinigungsrolle, WypAll blaue Rolle, Rolle mit Zentralentnahme, blaue Rolle mit Zentralentnahme, Allzweck Reinigungstücher, Wypall Reinigungstücher, Wypall Wischtücher, Wypall Tücher, blaue Putztücher, Putzrolle blau, Wischtücher Rolle
Angebote (34)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
pro Stück
€ 8,95*
ab € 22,41*
€ 31,14*
5 Tage
161
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,46*
€ 31,60*
1 Tag
161
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 23,53*
€ 31,60*
3 Tage
120
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 23,60*
€ 31,88*
3 Tage
161
pro Box
€ 4,99*
ab € 23,78*
€ 31,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,14*
€ 37,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,88*
€ 34,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
1 Stück enthält 150 Blätter (ab € 0,1494* pro Blatt)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.