Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-172977 Herst.-Nr.: 7644 EAN/GTIN: 00503384004287 |
| | |
|
| | |
| Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten senken können. Dieses Produkt ist in einem tragbaren BRAG Box-System verpackt, sodass Sie auch unterwegs einfachen Zugang zu hygienisch geschützten Wischtüchern haben. Kimtech Prozesswischtücher eignen sich perfekt als Mehrweg-Wischtücher für die fusselfreie Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 30, 7 cm (L) x 42, 6 cm (B). 1 BRAG Box mit 160 Tüchern, blau (Gesamtanzahl 1.605) Weitere Informationen: | | Marke: | Kimtech | Farbe: | Blau | Höhe: | 25.4 cm | Länge: | 33 cm | Breite: | 23.5 cm | Gewicht: | 2.37 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall putzrolle blau, kunststoffreinigungstücher, kleenex pflegetuch, Kimtech, 7644, 07644000, Prozesswischtücher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 43,35* | € 58,94* | | | | | | | 16 Tage | | | | | pro Box | € 5,99* | ab € 43,67* | € 59,23* | | | | | | | | | | pro Box | € 14,90* | ab € 45,83* | € 62,31* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Box | € 4,99* | ab € 49,31* | € 66,94* | | | | | | | | | | pro Box | € 8,95* | ab € 48,75* | € 68,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|