Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 619-KLEE7624 Herst.-Nr.: 7622 EAN/GTIN: 05027375051326 |
| | |
|
| | |
| Bestimmte Bereiche einer kontrollierten Anwendung erfordern spezielle Wischlösungen und Spendersysteme. Daher haben wir unsere Erfahrung und unsere Wischtechnologie eingesetzt, um ein hochwertiges, auf diese Aufgaben zugeschnittenes Sortiment zu entwickeln, mit dem Sie effizienter und produktiver arbeiten – und zugleich die Kosten für Reinigung und Lösungsmittel senken können. Kimtech Prozesswischtücher sind reißfest, fusselarm und 100 % silikonfrei. Sie eignen sich ideal als Mehrweg-Wischtücher für die Reinigung mit Chemikalien und Lösungsmitteln. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38, 1 cm (L) x 49 cm (B). 12 Packungen mit je 35 viertelgefalteten Tüchern, blau (Gesamtanzahl 420) Weitere Informationen: | | Marke: | Kimtech | Farbe: | Blau | Höhe: | 29.6 cm | Länge: | 52.3 cm | Breite: | 40.2 cm | Gewicht: | 8.43 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Reinigungstücher Reinraum, Reinraum-Wischtücher, Reinraumtücher, Reinraumwischtücher, Vlies-Tuch, Vliestuch, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, wypall putzrolle blau, vlies tuch, reinraumtücher blau, Kimtech Pure, 7622, 07622000, Prozesswischtücher |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 619 | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 130,53* | € 163,27* | | | | | | | 20 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 148,53* | € 185,59* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 156,65* | € 194,83* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 155,79* | € 194,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 157,30* | € 195,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 619 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 420 Stück (ab € 0,31079* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 619 | | Versand: Lager 619 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 140,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 619 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|