| |
|
| Artikel-Nr.: C1193-07589000 Herst.-Nr.: 7589 EAN/GTIN: 10036000758907 |
| | |
|
| | |
| Kimtech Mikrofasertücher zur Oberflächenvorbereitung sind Teil einer Palette von Hochleistungs-Wischtüchern, die je für einen bestimmten Zweck in einem abgegrenzten Verwendungsbereich wie Transport, Gesundheitswesen oder Fertigung entwickelt wurden. Diese mehrfach verwendbaren Tücher können vielseitig für die Trockenpolitur und die Oberflächenvorbereitung eingesetzt werden und eignen sich besonders zur Verwendung in den Bereichen Transport und industrielle Fertigung. Dieses Produkt besteht aus einem Karton mit 1 Packung mit 25 blauen Tüchern (Gesamtanzahl 25). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 40 cm (L) x 40 cm (B). 1 Packung mit 25 blauen Tüchern (Gesamtanzahl 25) Weitere Informationen: | | Marke: | Kimtech | Farbe: | Blau | Höhe: | 12.8 cm | Länge: | 40.1 cm | Breite: | 19.8 cm | Gewicht: | 1.56 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |