Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll X50 Farbcodierte Reinigungstücher 7442 Reinigungstücher Grün – 6 Packungen x 50 Farbcodierte Reinigungstücher mit Interfold-Faltung (insges. 300)


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     1955B-2018683202
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7442
EAN/GTIN:
     05027375020896
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekontaminations-Tücher
Dekontaminationstücher
Desinfektion Tuch
Desinfektions Tuch
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz ein besseres Sicherheitsgefühl vermitteln. WypAll Reinigungstücher wurden zur Verbesserung der Hygienepraxis und der Einhaltung von Hygienevorschriften entwickelt und helfen dabei, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das Produktsortiment WypAll X50 bietet Reinigungstücher mit längerer Verwendbarkeit. Die grünen Reinigungstücher aus Faservlies sind speziell für leichte und mittelschwere Wischvorgänge ausgelegt und besonders für die Zubereitung und Verarbeitung von Lebensmitteln geeignet. Die farbcodierten Reinigungstücher sind in vier Farben erhältlich (Blau, Rot, Grün und Gelb). Dies unterstützt die primäre Hygieneanforderung, Tätigkeiten klar voneinander abzugrenzen. Farbcodierte Reinigung reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen, da die Farbe des Reinigungstuchs die Reinigungsaufgabe bestimmt, für die es verwendet wird. Für diese grünen Reinigungstücher aus Faservlies wird die moderne Hydroknit Technologie verwendet, die die Reinigungstücher besonders leicht und saugfähig macht. Durch die erhöhte Saugfähigkeit werden Rückstände vermieden, wodurch die Reinigung schneller und effizienter erfolgt. Die farbcodierten Reinigungstücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und wurden auf Kompatibilität mit der Verwendung in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit) und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) getestet. Für Nassreinigungsanwendungen wurden diese Reinigungstücher auf Kompatibilität mit Seife und Reinigungsmitteln, Bleichmitteln (Natriumhypochlorit), Wasserstoffperoxid, Peroxyessigsäure, Butanon, Isopropanol und Aceton getestet. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Da Bleichmittel zu Stabilitätsverlust neigen, wurde der Kompatibilitätstest auf 24 Stunden beschränkt, um die Herstellerempfehlungen zu berücksichtigen. Diese Reinigungstücher sind zum Schutz vor Verunreinigungen in hygienischen Polyverpackungen erhältlich. Die Einzelblattentnahme verhindert unnötige Verschmutzung der Reinigungstücher bei gleichzeitiger kontrollierter Abgabe. Einzeltuchabmessungen: 41,8 cm (L) x 24,7 cm (B). Die Artikelnummer für Blau ist 7441, für Gelb 7443 und für Rot 7444. 6 Packungen mit je 50 gefalteten Tüchern, 1-lagig, grün (Gesamtanzahl 300)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Grün
Höhe:
21 cm
Länge:
28 cm
Breite:
23 cm
Gewicht:
2.21 kg
Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Microfaser-Tücher, Microfasertücher, Mikrofaser-Tuch, Mikrofasertuch, Kunststoffreinigungstücher, Oberflächenreinigungstuch, Pflegetuch, Reinigungs-Tuch, Reinigungstücher, Telefon Reinigungstücher, Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, microfasertücher wypall grün, dekontaminations tücher, desinfektion tuch kleenex, WypAll, Reinigungstücher aus Faservlies, 7442, 07442010, Interfold-Faltung, Reinigungstuch, Reinigungslappen, industrielle Reinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungstücher, Reinigungs-Reinigungstücher, hygienische Reinigungstücher, farbcodierte Reinigungstücher, WypAll Reinigungstücher, wiederverwendbare Tücher reinigen, wiederverwendbare Reinigungstücher, wiederverwendbare Tücher, Arbeitsplatzhygiene, WypAll X50, WypAll X50 Reinigungstücher, Reinigungstücher für Oberflächenreinigung, farbcodierte Reinigung
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
6
pro Paket
€ 5,99*
ab € 8,02167*
€ 11,04*
6 Tage
5
1
pro Paket
€ 25,00*
ab € 7,75*
€ 11,38*
6
pro Paket
€ 8,95*
ab € 9,02334*
€ 12,50334*
3 Tage
unbekannt
1
pro Paket
€ 2,90*
ab € 8,62*
€ 12,52*
6
pro Paket
€ 8,50*
ab € 10,07334*
€ 13,58334*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Pakete
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 10,58*
€ 12,5902
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,17*
€ 12,1023
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 10,12167*
€ 12,04479
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,02167*
€ 9,54579
pro Paket
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Pakete
Mindestbestellmenge: 6 Pakete ( entspricht € 66,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.