Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WypAll L20 Reinigungstücher für Oberflächen 7356 – extrabreite blaue Rolle – 1 Jumborolle x 1.000 blaue, 2-lagige Reinigungstücher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-07356300
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7356
EAN/GTIN:
     05033848032518
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einwegputztücher
Industrieputzpapier
Papier-Wischtücher
Papierputztücher
Egal mit welchen Oberflächen Ihre Mitarbeiter und Besucher im Laufe des Tages in Kontakt kommen, können Sie ihnen mit bewährten Reinigungs- und Desinfektionsprodukten für die Hygiene am Arbeitsplatz eine besseres Sicherheitsgefühl vermitteln und gleichzeitig dabei helfen, die Übertragungskette zu unterbrechen. Das Sortiment von WypAll L20 Essential Papierreinigungstüchern in der Jumborolle wurde entwickelt, um die Hygiene am Arbeitsplatz zu unterstützen und den Kunden eine perfekte Kombination von Nutzwert und Vielseitigkeit zu bieten. WypAll Essential 2-lagige Papierreinigungstücher sind die ideale Lösung für leichte Wischvorgänge. Die Papierreinigungstücher sind geeignet zum effektiven und effizienten Aufwischen von Flüssigkeiten, für Sprüh- und Wischreinigung/-trocknung und zum Reinigen und Abtrocknen der Hände. Mit der WypAll Markenprägung wird die Festigkeit der Tücher durch die einzigartige Struktur in den verbundenen Lagen erhöht und jedes Reinigungstuch der blauen WypAll L20 Rolle sieht schöner aus und fühlt sich angenehmer an. Die blaue Rolle ist in kontaminationskritischen Umgebungen ebenfalls leicht zu erkennen. Diese Einmal-Reinigungstücher mit einer Wertigkeit, die von Einmal-Wischtüchern erwartet wird, zeichnen sich dennoch durch außerordentliche Reißfestigkeit und Saugfähigkeit aus, was Materialverbrauch und Kosten reduziert. Die Papierreinigungstücher werden in einer Großrolle mit 1.000 Blatt pro Rolle geliefert und sind auch für die Verwendung als industrielle Reinigungstücher in größeren Produktionsstätten oder industriellen Anlagen geeignet, d. h. in jeder Umgebung mit hohem Reinigungsaufkommen.WypAll L20 Reinigungstücher können mit Reinigungs- oder Desinfektionsmitteln verwendet werden. Diese industriellen Reinigungstücher sind laut entsprechenden Tests für den Einsatz in der Sprüh- und Wischreinigung in Verbindung mit Peroxyessigsäure, Wasserstoffperoxid und quartären Ammoniumverbindungen (Quats) geeignet. Die Kompatibilität mit Sprüh- und Wischreinigung sorgt dafür, dass Ihre Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz, Fahrzeuge, Schreibtische, Sitzmöbel und den Küchenbereich vor und nach der Nutzung selbst reinigen können. Wenn Reinigungstücher für Trockenreinigung zur Sprüh und Wischreinigung verwendet werden, können Arbeitskräfte in Produktionsstätten ihren Arbeitsbereich vor der Übergabe an die nächste Schicht reinigen und desinfizieren. Die WypAll L20 Reinigungstücher sind ebenfalls für die Verwendung mit Seife und Reinigungsmitteln getestet und können damit in Umgebungen eingesetzt werden, in denen Nassreinigung erforderlich ist. Beachten Sie stets die Herstelleranweisungen bezüglich Verdünnung, Anwendung und Einwirkzeiten. Die Papierreinigungstücher sind für den Lebensmittelkontakt zertifiziert und entsprechen dem Standard BAR XXXVI, der als Maßstab für die Lebensmittelgesetzgebung in Europa gilt. Diese industriellen Reinigungstücher werden in Großrollen geliefert und können dank eines Spenders in größeren Industriebereichen oder an Orten, wo umfassende Reinigungen erforderlich sind, leicht entnommen werden. Die Kimberly-Clark Reinigungstücher sind mit dem Kimberly-Clark Professional Tuchspendern (Art.-Nr. 6146, 6154 und 6155) kombinierbar. Einzeltuchabmessung beträgt: 38 cm (L) x 34 cm (B). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 2-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000)
Weitere Informationen:
Marke:
WypAll
Farbe:
Blau
Höhe:
35 cm
Länge:
29.5 cm
Breite:
29.5 cm
Gewicht:
5.65 kg
Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, kimberly clark einwegputztücher, einwegputztücher, 7356, 07356300, Reinigungstücher, Großrolle, Reinigungstuch, Papiertücher, Reinigungslappen, industrielle Reinigungstücher, Kimberly-Clark Reinigungstücher, Putztücher, hygienische Reinigungstücher, Einmal-Reinigungstücher, industrielle Papierhandtücher, Papier-Reinigungstücher, Blaue Rolle, WypAll, Papier-Tücher, Reinigungstuchpapier, Reinigungstuchrolle, blaue Handtuchrolle, Einmal-Papierreinigungstücher, Arbeitsplatzhygiene, WypAll L20, WypAll Reinigungstücher, Reinigungstücher für Trockenreinigung, 2-lagige blaue Rolle
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 23,81* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,81*
€ 36,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,12*
€ 35,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,81*
€ 28,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.