Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6B4HA-3010122 Herst.-Nr.: 7317 EAN/GTIN: 05033848006571 |
| | |
|
| | |
| Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit blauen, 2-lagigen Wischtüchern für Reinigung und Wartung ist vielseitig, groß und bietet eine hohe Kapazität. Diese Rolle eignet sich perfekt für den Einsatz in Prozessumgebungen für eine Vielzahl von Reinigungs- und Wartungsarbeiten. Die patentierte Airflex-Technologie sorgt für außergewöhnliche Festigkeit und Saugfähigkeit. Diese Rolle ist kompatibel mit den Kimberly-Clark Jumborollenspender zur Wand- und mit Bodenmontage (6146, 6154 und 6155). Die Abmessungen eines Tuchs betragen 38cm (L) x 23,5cm (B). 1 Rolle mit 1.000 Wischtüchern, 2-lagig, blau (Gesamtanzahl 1.000) Weitere Informationen: | | Marke: | WypAll | Farbe: | Blau | Höhe: | 23.5 cm | Länge: | 37.5 cm | Breite: | 37.5 cm | Gewicht: | 4.69 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Putzpapierrolle, Putzrolle, Putztuchrolle, Umweltrolle, Wischrolle, Wischtuch-Rolle, Wischtuchrolle, Wischtuchspender-Rolle, Mehrfach-Wischtücher, Nasswischtuch, Nasswischtuchrolle, Wisch-Tuch, Wischtuch, Wischtücher, papierputztücher blau 2lg, einwegputztücher blau, einwegputztücher, 07317300, 7317, Papiertücher, WypAll, Einmal-Wischtücher, industrielle Papierhandtücher, blaue Rolle, Jumborolle, WypAll L20 |
| | |
| | | Angebote (25) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 6B4HA | | | | 1 | | pro Rolle | € 9,95* | ab € 22,72* | € 29,17* | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 26,47* | € 33,63* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 4,99* | ab € 27,17* | € 34,72* | | | | | | | | 1 | | pro Rolle | € 18,90* | ab € 27,23* | € 34,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Rolle | € 5,50* | ab € 27,59* | € 35,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6B4HA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 1 Paket (ab € 22,72* pro Paket) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 6B4HA | | Versand: Lager 6B4HA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 9,95* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6B4HA | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|