Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aquarius-Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier 7172 – 1 x Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikel1
Artikel1
Artikel2
Artikel3
Artikel4
Artikel5
Artikel-Nr.:
     C1193-07172000
Hersteller:
     Kimberly-Clark
Herst.-Nr.:
     7172
EAN/GTIN:
     05027375050213
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handtuchspender
Papierhandtuchhalter
Papierhandtuchspender
Papierspender
Schaffen Sie ein hygienisches und koordiniertes Waschraumerlebnis mit dem Aquarius Spendersortiment, das perfekt mit den bekannten und bewährten Marken Kleenex und Scott harmoniert. Diese Waschraum-Spender unterstützen hohe Hygienestandards und bieten eine konsistente Waschraum-Hygienelösung für Ihre Anforderungen an die Arbeitsplatzhygiene. Unser Aquarius Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier kombiniert Innovation und Stil mit außergewöhnlicher Leistung. Dieser Toilettenpapierspender verfügt über ein schlankes, glattes, abgerundetes Design ohne Schmutzfallen und ermöglicht so eine einfache Reinigung und verbesserte Waschraumhygiene. Das vollständig geschlossene Spendersystem für Einzelblatt-Toilettenpapier sorgt mit der effektiven Einzelblattentnahme dafür, dass nur das jeweils verwendete Blatt berührt wird. Dies reduziert das Risiko von Kreuzkontaminationen. Der Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier bietet eine nachfüllbare und ausgesprochen zuverlässige Wartungslösung für Waschräume. Das Nachfüllen des Spenders ist denkbar einfach, und die unkomplizierte Wartung hält die Kosten in Schach. Überfüllung, Verschwendung und Kosten werden durch die einzigartige patentierte Überfüllungsschutzvorrichtung des Toilettenpapierspenders minimiert, die für eine einwandfreie Ausgabe sorgt. Der Aquarius Toilettenpapierspender verfügt außerdem über eine versteckte Sperrvorrichtung zum Nachfüllen sowie über ein Sichtfenster, durch das Sie sehen können, ob der Spender bald leer ist. Unsere berührungsfreien Spender reduzieren das Risiko von Kreuzkontaminationen. Der schwarze Aquarius Spender für Falthandtücher ist auch in Weiß (Art.-Nr. 6946) und als Dualversion (Weiß 6990) für alle Waschräume erhältlich. Die Abmessungen dieses Toilettenpapierspenders betragen 34,1 cm (L) x 16,9 cm (B) x 12,3 cm (T). Der Kimberly-Clark Spender ist kompatibel mit einem großen Sortiment von Einzelblatt-Toilettenpapier der Marken Kleenex und Scott von Kimberly-Clark, wobei die folgenden empfohlen werden: 8042, 8408. Gleichfalls kompatibel mit 8577, 8035, 8036, 8042, 8407, 8508, 8509, 4477, 8409, 4471. 1 x Aquarius Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier – Schwarz
Weitere Informationen:
Marke:
Aquarius
Farbe:
Schwarz
Höhe:
35.7 cm
Länge:
17.7 cm
Breite:
13.2 cm
Gewicht:
0.97 kg
Weitere Suchbegriffe: Einwegputztücher, Industrieputzpapier, Papier-Wischtücher, Papierputztücher, Papierreinigungstücher, Papierwischtücher, Putzpapier, Reinigungspapier, Toilettenpapier-Spender, Toilettenpapierspender, WC-Papierspender, Klopapierhalter, Papierhalter, Toilettenpapierhalter, WC-Papierhalter, WC-Rollenhalter, WCPapierhalter, handtuchspender kimberly clark, handtuchspender, handtuchspender schwarz, Aquarius, 7172, Spender, Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier, Spender für Falthandtücher, Aquarius 7172, Aquarius Spender, Aquarius Toilettenpapierspender, Aquarius Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier, Aquarius Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier Schwarz 7172, Spender 7172, Toilettenpapierspender 7172, Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier 7172, Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier mit C-Faltung 7172, schwarz 7172, Spender Schwarz, Toilettenpapierspender Schwarz, Aquarius Spender für Einzelblatt-Toilettenpapier Schwarz, Kimberly-Clark Spender, Spender für Toilettenpapier-Rollen, Klopapierspender, Spender für Einzelblatt-Klopapier, Spender für Einzelblatt-WC-Papier, Spender für Einzelblattpapier, Spender für Einzelblätter, Waschraumhygiene, Arbeitsplatzhygiene, Waschraum-Spender
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,64*
€ 48,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,69*
€ 46,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.