Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 494CS-20006033 Herst.-Nr.: 6027 EAN/GTIN: 05027375004421 |
| | |
|
| | |
| Das Sortiment an Scott Ultra Ärzterollen zeichnet sich durch überragende Weichheit aus und ist auf den hochwertigen Schutz von Behandlungsliegen für Kunden im Gesundheitswesen ausgelegt. Die Liegenabdeckungen auf den Scott Ultra Ärzterollen (59 B) 6027 sind weich, saugfähig, reißfest und strapazierfähig. Diese Liegenabdeckungen werden auf leichten, gut transportablen Rollen geliefert und lassen sich problemlos auflegen und wieder entfernen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 37 cm (L) x 59 cm (B). 6 Rollen mit je 135 weißen, 3-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 810) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Weiß | Höhe: | 60.7 cm | Länge: | 44 cm | Breite: | 29.7 cm | Gewicht: | 14.5 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 494CS | 6 Tage | | | | | pro Box | € 12,00* | ab € 121,7615* | € 146,9515* | | | | | | | 17 Tage | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 173,75* | € 208,11* | | | | | | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 186,68* | € 302,93* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Paket | Frei Haus | ab € 302,63* | € 356,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 494CS | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 810 Stück (ab € 0,15033* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 494CS | | Versand: Lager 494CS | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 25,00* | | ab € 110,00* | € 12,00* | | ab € 275,00* | € 20,00* | | ab € 550,00* | € 40,00* | | ab € 825,00* | € 60,00* | | ab € 1.100,00* | € 100,00* | | ab € 1.650,00* | € 200,00* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 494CS | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|