Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2000452216 Herst.-Nr.: 6004 EAN/GTIN: 05027375004360 |
| | |
|
| | |
| Das Sortiment an Scott Extra Ärzterollen ist auf den hochwertigen Schutz von Behandlungsliegen für Kunden im Gesundheitswesen ausgelegt. Die Liegenabdeckungen auf den Scott Extra Ärzterollen (59 B) 6004 sind weich, saugfähig, reißfest und strapazierfähig. Diese Liegenabdeckungen werden auf leichten, gut transportablen Rollen geliefert und lassen sich problemlos auflegen und wieder entfernen. Die Abmessungen eines Tuchs betragen 37 cm (L) x 59 cm (B). 6 Rollen mit je 135 weißen, 2-lagigen Tüchern (Gesamtanzahl 810) Weitere Informationen: | | Marke: | Scott | Farbe: | Weiß | Höhe: | 61.1 cm | Länge: | 38.8 cm | Breite: | 26.3 cm | Gewicht: | 9.89 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | | | pro Paket | € 5,99* | ab € 56,15* | € 70,03* | | | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,49* | ab € 60,42* | € 82,38* | | | | | | | | | | pro Paket | € 8,50* | ab € 70,69* | € 86,86* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 81,78* | € 99,38* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Box | € 12,00* | ab € 132,0098* | € 157,3598* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|