| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-985 Herst.-Nr.: 985 EAN/GTIN: 4012473985070 |
| |
|
| | |
| Register A - Z, DIN A5 quer. 25-teilig. Mit alphabetischem Aufdruck für ein schnelles Sortieren und Wiederfinden. Schmutz- und feuchtigkeitsabweisend. Verwendung für Kartenformat: DIN A5 quer. Made in Germany. Außenmaße: (B x H): 210 x 158 mm. Breite des Kartenreiterkopfes: 41 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP). Farbe des Registers: grau. Farbe der Schrift: schwarz. Weitere Informationen: | | Artikelbezeichnung: | Register A - Z, DIN A5 quer | Farbe: | grau | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) | Verwendung für Kartenformat: | DIN A5 quer | Breite des Kartenreiterkopfes: | 41 | Material des Karteireiters: | hochwertiger Kunststoff, Polypropylen (PP) | Ausführung der Tabe: | A - Z | Anzahl der Registerblätter: | 25 | Beschriftungsschild auswechselbar: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Karteibox, Karteikartenkasten, Karteikassette, Karteikasten, Kartei-Leitregister, Kartei-Register, Karteikarten-Register, Karteikartenregister, Karteileitregister, Karteiregister, Leitkarte, Leitkartenregister, Leitregister, Einlegeblatt Karteitasche, Patientenakten-Einlegekarten, Patienteneinlegekarten, Patientenkarten, Patiententaschen-Einlegekarten, han karteibox a5, buchstabenregister a5, buchstabenregister |
| | |
| |