Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteikarten für CROCO DIN A8 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Karteikarten für CROCO DIN A8 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb
Karteikarten für CROCO DIN A8 quer, Karteikarton 190 g/m², liniert, gelb
Artikel-Nr.:
     C1192-9812
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     9812
EAN/GTIN:
     4012473981027
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Karteikarten für CROCO DIN A8 quer. Karteikarton 190 g/m². Für mehr System beim Lernen! Inkl. 4 bunten Kreisen zum Ankreuzen für Lernerfolge mit Garantie. Chlorfrei gebleicht. Format der Karte: DIN A8 quer. Verpackt in Folie zu 100 Blatt. Material: Karteikarton 190 g/m². Farbe der Lineatur: grau. Farbe des Karteikartons: gelb.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Karteikarten für CROCO DIN A8 quer
Farbe:
gelb
Werkstoff:
Karteikarton
Ausführung der Kopflinie:
keine
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgerät
Beschreibung der Besonderheiten:
Chlorfrei gebleicht
Farbe der Lineatur:
grau
Format der Karte:
DIN A8 quer
Ausführung der Lineatur:
fett
Flächenmasse des Papiers:
190
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,01*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,87*
€ 2,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,34*
€ 1,59
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,31*
€ 1,56
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,48
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 1,01*
€ 1,20
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.