Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteibox DIN A8 quer, mit A-Z Register und 100 Karten, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteibox DIN A8 quer, mit A-Z Register und 100 Karten, blau
Karteibox DIN A8 quer, mit A-Z Register und 100 Karten, blau
Karteibox DIN A8 quer, mit A-Z Register und 100 Karten, blau
Karteibox DIN A8 quer, mit A-Z Register und 100 Karten, blau
Artikel-Nr.:
     C1192-978-14
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     978-14
EAN/GTIN:
     4012473978942
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteibox DIN A8 quer, für 200 Karten. Inkl. A-Z Register (Art.-Nr. 988) und 100 linierten Karteikarten (Art.-Nr. 981). Der ideale Ordnungshelfer für Büro und unterwegs. Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss. Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert auch als zusätzlicher Karteitrog. Fassungsvermögen: 200 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A8 quer. Außenmaße (B x T x H): 69 x 58 x 71 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
71
Artikelbezeichnung:
Karteibox DIN A8 quer
Farbe:
blau
Tiefe:
58
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Qualitativ hochwertige Ausführung mit Stahlscharnier sowie Schnappverschluss.
Anzahl der Stützplatten:
0
Beschreibung der Besonderheiten:
Der Deckel lässt sich komplett umklappen und fungiert als zusätzlicher Karteitrog. Inkl. A-Z Register und 100 linierten Karteikarten.
Breite:
69
Farbe des Deckels:
blau
max. Anzahl der Karten:
200
Verwendung für Kartenformat:
DIN A8 quer
Schloss vorhanden:
Nein
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,31*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,95*
€ 5,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,44*
€ 5,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.