Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Karteitrog A7 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Karteitrog A7 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau
Karteitrog A7 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau
Karteitrog A7 quer, für 1300 Karten, 2 Stützplatten mit Sichtreitern, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-957-0-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     957-0-11
EAN/GTIN:
     4012473957015
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Karteitrog DIN A7 quer, für 1.300 Karten, inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern. Ideal für eine intelligente Informationsverarbeitung in hochwertiger Ausführung. Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand. Inkl. 2 Stützplatten (Art.-Nr. 9027) mit Sichtreitern (Art.-Nr. 9001). Fassungsvermögen: 1.300 Karten. Verwendung für Kartenformat: DIN A7 quer. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 128 x 347 x 66 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
66
Artikelbezeichnung:
Karteitrog DIN A7 quer
Farbe:
lichtgrau
Tiefe:
347
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS)
Ausführung des Inhalts bzgl. der Hauptausstattungsteile:
Inkl. 2 Stützplatten und verschiebbaren Sichtreitern.
Anzahl der Stützplatten:
2
Beschreibung der Besonderheiten:
Passend für die meisten Schreibtischschubladen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße bieten einen sicheren Stand.
Breite:
128
max. Anzahl der Karten:
1.300
Verwendung für Kartenformat:
DIN A7 quer
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 360 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.