Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartphoneständer smart-Line, innovativ, ergonomisch, 3 Adapter, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartphoneständer smart-Line, innovativ, ergonomisch, 3 Adapter, weiß
Smartphoneständer smart-Line, innovativ, ergonomisch, 3 Adapter, weiß
Smartphoneständer smart-Line, innovativ, ergonomisch, 3 Adapter, weiß
Smartphoneständer smart-Line, innovativ, ergonomisch, 3 Adapter, weiß
Artikel-Nr.:
     C1192-92130-12
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     92130-12
EAN/GTIN:
     4012473927308
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Smartphoneständer smart-Line, innovativ und ergonomisch. Für alle gängigen Smartphones geeignet (bis zu 10 mm Stärke). Optimaler Sicht- und Arbeitswinkel sowohl im Quer- als auch im Hochformat. Moderne, hochglänzende Farbe. Sicheren Halt garantiert eine Soft-Grip Aufstellfläche. Im Lieferumfang sind 3 Adapter (passend für: 1x Apple lightning Stecker, 1x Samsung S5 Stecker, 1x Universaladapter) enthalten. Um das Smartphone mit dem Original Ladekabel (vom Hersteller) zu verbinden, wird das Kabel von unten durch den Adapter nach oben geführt. Ein Ladekabel wird nicht mitgeliefert. Dank des integrierten Verbindungsclips können alle Produkte der smart-Line mittels der Verbindungsschiene an der Schreibunterlage ins optimale Arbeits- und Blickfeld platziert werden. Außenmaße (B x T x H): 72 x 72 x 74 mm. Material: hochwertiger Kunststoff (ABS). Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Smartphoneständer
Höhe:
74
Artikelbezeichnung:
Smartphoneständer smart-Line
Farbe:
weiß
Tiefe:
72
Werkstoff:
hochwertiger Kunststoff (ABS)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Beschreibung der Besonderheiten:
Im Lieferumfang sind 3 Adapter (passend für: 1x Apple lightning Stecker, 1x Samsung S5 Stecker, 1x Universaladapter) enthalten.
Breite:
72
Garantie gewährt:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.