Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibunterlage smart-Line, zeitlos, modern, rutschfest, möbelschonend, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibunterlage smart-Line, zeitlos, modern, rutschfest, möbelschonend, schwarz
Schreibunterlage smart-Line, zeitlos, modern, rutschfest, möbelschonend, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-92110-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     92110-13
EAN/GTIN:
     4012473927100
Suchbegriffe:
Schreibtischauflage
Schreibtischunterlage
Schreibunterlage
schreibtischunterlage schwarz han
Schreibunterlage smart-Line, zeitloses und modernes Design. Besondere Oberfläche sorgt für optimalen Schreibkomfort. Unterseite mit hochwertigem Filz beschichtet, dadurch rutschfest und möbelschonend. Die Schreibunterlage bildet die Grundlage zur Schreibtischserie smart-Line mit klarem und intelligentem Zusatznutzen. Eine integrierte Verbindungsschiene ermöglicht die HAN smart-Line Produkte mit Hilfe des Verbindungsclips an deren Unterseite horizontal zu verschieben und ins optimale Blickfeld zu rücken. Außenmaße (B x T): 600 x 395 mm. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
REACH-Kennzeichnungspflichtig:
Nein
Produkt-Typbezeichnung:
Schreibunterlage
Höhe:
395
Artikelbezeichnung:
Schreibunterlage smart-Line
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
PVC in Nova-Qualität (=Phthalat frei & Reach konform)
Sicherheitsdatenblattpflichtig:
Nein
Stärke:
5
Breite:
600
Garantie gewährt:
Ja
Kalender vorhanden:
Nein
recycelbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,04*
€ 22,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.