Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschale i-Line CHROME, hochglänzend, elegant, 1 Fach mit Magnet, chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Stiftehalter ABS Synthetik Grau
HAN i-Line Stiftehalter ABS Synthetik Grau
Artikel-Nr.:
     C1192-27650-88
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     27650-88
EAN/GTIN:
     4012473276505
Suchbegriffe:
Schreibtisch-Organizer
Schreibtischbutler
Schreibtischorganizer
Stiftbox
Stiftschale i-Line CHROME - ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und schwere Ausführung mit magnetischer Fläche für z.B. Büroklammern. Die i-Line-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Werkstoff: hochwertiger Kunststoff. Außenmaße: (B x H x T): 280 x 18 x 95 mm. Farbe: chrome
Weitere Informationen:
Höhe:
18
Anzahl der Fächer:
1
Artikelbezeichnung:
Stiftschale i-Line
Farbe:
chrom
Tiefe:
95
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Beschreibung der Besonderheiten:
elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang · stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten
Breite:
280
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,71*
€ 22,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.