| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-2755-77 Herst.-Nr.: 2755-77 EAN/GTIN: 4012473275515 |
| |
|
| | |
| Visitenkartenbox VIP Silber Edition. Durch die variabel einsetzbare Karten-Stütze wächst die Ordnung mit: vom kleinsten Volumen bis ca. 500 Karten. Rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer.Mit Softgummieinsätzen für optimales Handling. Inkl. 16-teiligem Design-Register A - Z und Visitenkartenetui GO VIP. Werkstoff: Polystyrol (PS). Größe (B x H x T): 120 x 80 x 245 mm. Farbe: silber Weitere Informationen: | | Höhe: | 80 | Artikelbezeichnung: | Visitenkartenbox VIP Silber Edition | Farbe: | silber | Tiefe: | 255 | Werkstoff: | Polystyrol (PS) | Beschreibung der Besonderheiten: | inkl. beweglicher Stütze und 16-teiligem Design-Register A ? Z, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer, Lieferung mit Visitenkartenetui GO VIP für 20 Karten | max. zul. Abmessung der Karte unterstützt: | 100x57 | Breite: | 120 | max. Anzahl der Karten: | 500 | Anordnung der Lage der Zugriffsseite: | von oben | gefüllt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| |