Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Visitenkartenbox COGNITO, für 20 Visitenkarten, transluzent-blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Visitenkartenbox COGNITO, für 20 Visitenkarten, transluzent-blau
Visitenkartenbox COGNITO, für 20 Visitenkarten, transluzent-blau
Artikel-Nr.:
     C1192-2002-64
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     2002-64
EAN/GTIN:
     4012473200234
Suchbegriffe:
Visitenkartenbox
Kreditkartenetui
Visitenkarten-Etui
Visitenkartenetui
Visitenkartenbox COGNITO. Der ideale Begleiter für unterwegs - optimal für die Westentasche. Für ca. 20 Karten im Scheckkartenformat. Werkstoff: Polypropylen(PP). Größe: (B x H x T): 64 x 10 x 100 mm, .Farbe: transluzent blau.
Weitere Informationen:
Höhe:
66
Artikelbezeichnung:
Visitenkartenbox COGNITO
Farbe:
transluzent blau
Tiefe:
14
Werkstoff:
Polypropylenl (PP)
Anzahl der Hüllen:
ohne Hüllen
Beschreibung der Besonderheiten:
Das kleine Visitenkarten-Etui für die Reise
max. zul. Abmessung der Karte unterstützt:
90x65
Breite:
100
max. Anzahl der Karten:
20
Anordnung der Lage der Zugriffsseite:
von oben
gefüllt:
Nein
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.