| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-19072-11 Herst.-Nr.: 19072-11 EAN/GTIN: 4012473190900 |
| |
|
| | |
| Hängeregistraturkorb X-CROSS TOP, für 35 Hängemappen. Ansprechendes, zeitgemäßes Design. Formschön, standfest und stabil. Inkl. Abdeckung - verwendbar als Ablage, Arbeitsfläche oder auch als Staubschutz. Ideal für den schnellen Zugriff auf täglich benötigte Unterlagen. Gut geeignet für Schübe im Schreibtisch und zur Verwendung im Schrank. Dank der praktischen Tragegriffe ist eine leichte Handhabung auf dem Schreibtisch oder Mobil garantiert. Einfache Montage durch Steckverbindung, inkl. Montageanleitung. Mehrfach übereinander stapelbar. Für 35 Hängemappen. Rutschfeste, möbelschonende Gummifüße sorgen für einen sicheren Stand. Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 359 x 320 x 269 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Höhe: | 269 | Artikelbezeichnung: | Hängeregistraturkorb X-CROSS TOP | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 320 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Lieferung ohne Mappen | Beschreibung der Besonderheiten: | Ansprechendes, zeitgemäßes Design - formschön, standfest und stabil. Inkl. Abdeckung - verwendbar als Ablage, Arbeitsfläche oder auch als Staubschutz. | Breite: | 359 | max. Anzahl der Hängemappen: | 35 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |