| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-1901-14 Herst.-Nr.: 1901-14 EAN/GTIN: 4012473190139 |
| |
|
| | |
| Hängemappenbox SWING-PLUS mit Deckel, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Lässt sich durch einen Deckel mit patentierten Verriegelungsclips zuverlässig verschließen. Inkl. großem Beschriftungsschild für eine leichte Orientierung. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit. Passend für 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 397 x 154 x 347 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: blau. Farbe der Clipse: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Höhe: | 347 | Artikelbezeichnung: | Hängemappenbox SWING-PLUS | Farbe: | blau | Tiefe: | 154 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Lieferung ohne Mappen | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit Griff-Deckel und patentiertem Verriegelungsclip. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen. Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Passend für ca. 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). | Breite: | 397 | max. Anzahl der Hängemappen: | 20 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |