| |
|
| Artikel-Nr.: C1192-1900-11 Herst.-Nr.: 1900-11 EAN/GTIN: 4012473190016 |
| |
|
| | |
| Hängemappenbox SWING, für 20 Hängemappen. Das mobile Büro. Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen, dafür raumsparend. Praktischer Zusatznutzen: Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Hier sind diese gut aufbewahrt und schnell griffbereit. Für die ideale Handhabung sorgen 2 praktische Tragegriffe. Passend für 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). Made in Germany. Außenmaße (B x T x H): 390 x 150 x 260 mm. Material: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS). Farbe: lichtgrau. Weitere Informationen: | | Höhe: | 260 | Artikelbezeichnung: | Hängemappenbox SWING | Farbe: | lichtgrau | Tiefe: | 150 | Werkstoff: | hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS) | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | Lieferung ohne Mappen | Beschreibung der Besonderheiten: | Innovatives Design, stabil verarbeitet und federleicht. Großes Volumen. Integrierter Köcher für Stifte und Marker. Passend für ca. 20 Hängemappen oder 3 Ordner (DIN A4 50 mm breit). | Breite: | 390 | max. Anzahl der Hängemappen: | 20 | Verwendung für Papierformate: | DIN A4 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |