Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, transluzent-grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, transluzent-grün
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, transluzent-grün
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, transluzent-grün
Artikel-Nr.:
     C1192-1840-60
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1840-60
EAN/GTIN:
     4012473814066
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 18 Liter MONDO. Material und Form: bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, eckig und ergonomisch schlank. Mit Griffrand. Breite: 194 mm. Höhe: 345 mm. Tiefe: 450 mm. Volumen: 18 l. Farbe: transluzent-grün.
Weitere Informationen:
Breite:
194
Höhe:
345
Artikelbezeichnung:
Papierkorb MONDO 18 Liter
Farbe:
transluzent-grün
Tiefe:
450
Werkstoff:
bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonmisch, schlanke Form
Volumen:
18
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
eckig
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,60*
€ 10,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.