Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, blau
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, blau
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, blau
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, blau
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, blau
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, blau
Artikel-Nr.:
     C1192-1840-14
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1840-14
EAN/GTIN:
     4012473184084
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 18 Liter MONDO. Material und Form: bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, eckig und ergonomisch schlank. Mit Griffrand. Breite: 194 mm. Höhe: 345 mm. Tiefe: 450 mm. Volumen: 18 l. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Breite:
194
Höhe:
345
Artikelbezeichnung:
Papierkorb MONDO 18 Liter
Farbe:
blau
Tiefe:
450
Werkstoff:
bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonmisch, schlanke Form
Volumen:
18
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
eckig
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.