Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, schwarz
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, schwarz
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, schwarz
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, schwarz
Papierkorb MONDO,18 Liter, rechteckig, ergonomisch schlank, schwarz
Artikel-Nr.:
     1682-435004690
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1840-13
EAN/GTIN:
     4012473184091
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Papierkorb 18 Liter MONDO. Material und Form: bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, eckig und ergonomisch schlank. Mit Griffrand. Breite: 194 mm. Höhe: 345 mm. Tiefe: 450 mm. Volumen: 18 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
194
Höhe:
345
Artikelbezeichnung:
Papierkorb MONDO 18 Liter
Farbe:
schwarz
Tiefe:
450
Werkstoff:
bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
ergonmisch, schlanke Form
Volumen:
18
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
eckig
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
12
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 5,75*
€ 7,80*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 5,85*
€ 7,92*
1 Tag
12
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 5,89*
€ 7,98*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 6,00*
€ 8,47*
2 Tage
147
1
pro Stück
€ 2,90*
ab € 6,24*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.