Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz
Großpapierkorb MOBIL XXL, 50 Liter, 2 Griffmulden, extra stabil, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1836-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1836-13
EAN/GTIN:
     4012473183612
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 50 Liter MOBIL. Material und Form: schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen, konisch. Umlaufender Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche, optional können 4 Rollen ( HAN Artikel-Nr. 1855 ) angebracht werden. Durchmesser min/max: 350/430 mm. Höhe: 490 mm. Volumen: 50 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
490
Artikelbezeichnung:
Großpapierkorb MOBIL XXL 50 Liter
Farbe:
schwarz
min. Durchmesser:
350
max. Durchmesser:
430
Werkstoff:
schlag- und bruchfestes, schwermetallfreies Polypropylen
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Umlaufenden Rand mit 2 praktischen Griffmulden, reinigungsfreundlich durch seidenmatte Oberfläche, optional können 4 Rollen ( HAN Artikel-Nr. 1855 ) angebracht werden
Volumen:
50
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Ja
Löschrand vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,35*
€ 24,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,09*
€ 22,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.