Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspapierkorb 20 Liter, schwer entflammbar, ALU Einsatz, rund, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspapierkorb 20 Liter, schwer entflammbar, ALU Einsatz, rund, lichtgrau
Sicherheitspapierkorb 20 Liter, schwer entflammbar, ALU Einsatz, rund, lichtgrau
Sicherheitspapierkorb 20 Liter, schwer entflammbar, ALU Einsatz, rund, lichtgrau
Sicherheitspapierkorb 20 Liter, schwer entflammbar, ALU Einsatz, rund, lichtgrau
Sicherheitspapierkorb 20 Liter, schwer entflammbar, ALU Einsatz, rund, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-1818-S-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1818-S-11
EAN/GTIN:
     4012473182202
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 20 Liter schwer entflammbar. Material und Form: schwer entflammbares Polystyrol, konisch. Incl. nicht brennbarem Alu-Einsatz. Sicherheitsausstattung: flammsicher, Löschrand.TÜV geprüft. Durchmesser min/max: 257/283 mm. Höhe: 340 mm. Volumen: 20 l. Farbe: lichtgrau
Weitere Informationen:
Höhe:
340
Artikelbezeichnung:
Papierkorb flammhemmend, 20Liter
Farbe:
lichtgrau
min. Durchmesser:
257
max. Durchmesser:
283
Zertifikate und Zulassungen:
TÜV-Zeichen
Werkstoff:
schwer entflammbares Polystyrol
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
incl. nicht brennbarem Alu-Einsatz
Garantie gewährt:
Ja
Volumen:
20
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Ja
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 30,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,66*
€ 36,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,68*
€ 34,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 40 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.