Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitspapierkorb 20 Liter flammhemmend, schwer entflammbar, rund, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitspapierkorb 20 Liter flammhemmend, schwer entflammbar, rund, lichtgrau
Sicherheitspapierkorb 20 Liter flammhemmend, schwer entflammbar, rund, lichtgrau
Sicherheitspapierkorb 20 Liter flammhemmend, schwer entflammbar, rund, lichtgrau
Sicherheitspapierkorb 20 Liter flammhemmend, schwer entflammbar, rund, lichtgrau
Artikel-Nr.:
     C1192-1818-F-11
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1818-F-11
EAN/GTIN:
     4012473182103
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
Abfall-Korb
Abfallkorb
Papierkorb 20 Liter flammhemmend. Material und Form: schwer entflammbares Polystyrol, konisch. Sicherheitsausstattung: flammsicher, Löschrand. Durchmesser min/max: 219/240 mm. Höhe: 300 mm. Volumen: 20 l. Farbe: lichtgrau.
Weitere Informationen:
Höhe:
340
Artikelbezeichnung:
Papierkorb flammhemmend, 20Liter
Farbe:
lichtgrau
min. Durchmesser:
257
max. Durchmesser:
283
Werkstoff:
schwer entflammbares Polystyrol
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Volumen:
20
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Ja
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Ja
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,51*
€ 18,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,82*
€ 17,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.