Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papierkorb i-Line, 13 Liter, hochglänzend, rund, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papierkorb i-Line, 13 Liter, hochglänzend, rund, schwarz
Papierkorb i-Line, 13 Liter, hochglänzend, rund, schwarz
Papierkorb i-Line, 13 Liter, hochglänzend, rund, schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-18130-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     18130-13
EAN/GTIN:
     4012473181342
Suchbegriffe:
Kunststoff-Papierkorb
Kunststoffpapierkorb
kunststoff-papierkorb han
kunststoff papierkorb
Papierkorb i-Line SIGNAL,13 Liter. Material und Form: hochwertiger Kunststoff, Polystyrol (PS), konisch. Durchmesser min/max: 219/240 mm. Höhe: 300 mm. Volumen: 13 l. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
300
Artikelbezeichnung:
Papierkorb i-Line 13 Liter
Farbe:
schwarz
min. Durchmesser:
219
max. Durchmesser:
240
Werkstoff:
Polystyrol
Deckel vorhanden:
Nein
Anzahl der Sortierfächer:
1
Volumen:
13
Rollen vorhanden:
Nein
wetterfest:
Nein
flammsicher:
Nein
Griffrand vorhanden:
Nein
Löschrand vorhanden:
Nein
Deckel mit Abfalleinsatz vorhanden:
Nein
Form:
konisch
Ascher vorhanden:
Nein
Wandbefestigung möglich:
Nein
Weitere Suchbegriffe: kunststoff-papierkorb schwarz
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,78*
€ 14,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,27*
€ 13,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.