Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelschreiberständer i-Line, elegant mit Kette, Minenfarbe schwarz, schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
HAN i-Line Stiftehalter Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-17651-13
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     17651-13
EAN/GTIN:
     4012473176201
Suchbegriffe:
Kugelschreiber-Ständer
Kugelschreiberständer
Schwebestift
Standkugelschreiber
Kugelschreiberständer i-Line - ein elegantes, formschönes Accessoire für Büro und Empfang. Stilvoll und hochglänzend für moderne Schreibtischwelten. Stabile und standfeste Ausführung. Die iLine-Serie verbindet gleichermaßen den hohen Anspruch an Design und Funktion in perfekter Form. Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Kugelschreiber mit dokumentenechter Mine (ISO 12757) in schwarz an einer robusten Metallkette (56 cm). Material: hochwertiger, Kunststoff, ABS. Außenmaße: (B x H x T): 65 x 160 x 65 mm. Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Höhe:
153
Artikelbezeichnung:
Kugelschreibeständer i-Line
Farbe:
schwarz
Tiefe:
65
Länge der Anbindung:
70
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Stifthalterungen:
1
Beschreibung der Besonderheiten:
Rutschfest und möbelschonend durch großflächige, weiche Gummibeschichtung. Kugelschreiber mit dokumentenechter Mine ( ISO 12757 ) in schwarz an einer robusten Metallkette ( 70 cm )
Breite:
65
Anbindung für Stift vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,60*
€ 18,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,16*
€ 15,66
pro Stück
ab 90 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.