Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Klammernspender DELTA, magnetisch, stabil, standfest, weiß-schwarz
Artikel-Nr.:
     C1192-1752-32
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1752-32
EAN/GTIN:
     4012473175242
Suchbegriffe:
Aktenklammernspender
Briefklammernspender
Büroklammernspender
Klammernspender
Büroklammernspender DELTA.Standfest durch stabile und schwere Ausführung. Möbelschonend durch Elastikpuffer. Magnet für Klammernhalt vorhanden. Werkstoff: hochwertiger, schwermetallfreier Kunststoff. Größe (B x H x T): 95 x 88 x 95 mm. Farbe: weiß/schwarz.
Weitere Informationen:
Höhe:
88
Artikelbezeichnung:
Klammernspender DELTA
Farbe:
weiß/schwarz
Werkstoff:
Polystyrol (PS)
Durchmesser:
49
Beschreibung der Besonderheiten:
großes Volume, rutschfest und möbelschonend durch Elastik-Puffer
Klammern vorhanden:
Nein
Magnet für Klammernhalt vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: briefklammernspender
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,63*
€ 24,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.